TIMKEN
TIMKEN
EE117063-90024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE117063-90024
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE117063; 6-3/8" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 6-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE117063-90024
BDI部件号
1354471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE117063-90024/p/1354471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893476278
重量 / Kilogram
88.558
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE117063
装配件号
90024
装配组件
EE117063 (2) | 117148 (2) | Y3S-117148 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE117063-90024
重量/磅
184.128
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE117063; 6-3/8" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 6-7/8" Width; Double Row
孔径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
装配件宽度
6.875 英寸 | 174.625 毫米
外径
14.75 英寸 | 374.65 毫米