EE121140-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
1354478 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE121140-90012

描述

TIMKEN EE121140-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE121140; 14" Bore; 26-1/2" Outside Diameter; 6" Width; Single Row

制造商部件号

EE121140-90012

BDI部件号
1354478

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893478531
重量 / Kilogram
235.129
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE121140
装配件号
90012
装配组件
EE121140 (1) | 121265 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE121140-90012
重量/磅
482.807
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE121140; 14" Bore; 26-1/2" Outside Diameter; 6" Width; Single Row
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
装配件宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
26.5 英寸 | 673.1 毫米