EE125095-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
1354482 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE125095-90010

描述

TIMKEN EE125095-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE125095; 9-1/2" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 2-11/16" Width; Single Row

制造商部件号

EE125095-90010

BDI部件号
1354482

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893481067
重量 / Kilogram
24.375
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE125095
装配件号
90010
装配组件
EE125095 (1) | 125145 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE125095-90010
重量/磅
53.69
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE125095; 9-1/2" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 2-11/16" Width; Single Row
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
装配件宽度
2.688 英寸 | 68.275 毫米