TIMKEN
TIMKEN
EE126096D-90046
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE126096D-90046
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE126096; 9-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
EE126096D-90046
BDI部件号
1354487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE126096D-90046/p/1354487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893004532
重量 / Kilogram
61
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE126096
装配件号
90046
装配组件
EE126096D (1) | 126150 (2) | Y1S-126150 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE126096D-90046
重量/磅
134.364
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE126096; 9-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
15 英寸 | 381 毫米
孔径
9.625 英寸 | 244.475 毫米