https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg EE126096D-902A1
1354488 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE126096D-902A1

描述

TIMKEN EE126096D-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE126096; 9-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE126096D-902A1

BDI部件号
1354488

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893004549
重量 / Kilogram
61
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE126096
装配件号
902A1
装配组件
EE126096D (1) | 126150 (2) | Y1S-126150 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE126096D-902A1
重量/磅
134.364
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE126096; 9-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
外径
15 英寸 | 381 毫米
孔径
9.625 英寸 | 244.475 毫米
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米