EE127095-90073 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1354517 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE127095-90073

描述

TIMKEN EE127095-90073

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE127095; 9-1/2" Bore; 13.746" Outside Diameter; 5" Width; Double Row

制造商部件号

EE127095-90073

BDI部件号
1354517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893482712
重量 / Kilogram
35.341
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE127095
装配件号
90073
装配组件
EE127095 (2) | 127136CD (1) | X2S-127095 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE127095-90073
重量/磅
80.894
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE127095; 9-1/2" Bore; 13.746" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
外径
13.746 英寸 | 349.148 毫米