TIMKEN
TIMKEN
EE127095-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE127095-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE127095; 9-1/2" Bore; 13.746" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
制造商部件号
EE127095-902A1
BDI部件号
1354520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE127095-902A1/p/1354520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893822372
重量 / Kilogram
36.73
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE127095
装配件号
902A1
装配组件
EE127095 (2) | 127136CD (1) | X2S-127095 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE127095-902A1
重量/磅
80.894
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE127095; 9-1/2" Bore; 13.746" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
外径
13.746 英寸 | 349.148 毫米
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米