https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg EE127097DW-90082
1354524 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE127097DW-90082

描述

TIMKEN EE127097DW-90082

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE127097; 9.507" Bore; 13.746" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE127097DW-90082

BDI部件号
1354524

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893004938
重量 / Kilogram
34.78
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE127097
装配件号
90082
装配组件
EE127097DW (1) | 127135 (2) | Y1S-127135 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE127097DW-90082
重量/磅
76.601
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE127097; 9.507" Bore; 13.746" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
外径
13.746 英寸 | 349.148 毫米
孔径
9.507 英寸 | 241.478 毫米
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米