TIMKEN
TIMKEN
EE129120X-902A9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM EE129120X 902A9 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE129120; 12" Bore; 17.246" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
TIM EE129120X 902A9
BDI部件号
1354553
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE129120X-902A9/p/1354553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893120065
重量 / Kilogram
70.19
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE129120
装配件号
902A9
装配组件
EE129120X (2) | 129173CD (1) | X1S-129120X (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE129120X-902A9
重量/磅
157.761
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE129120; 12" Bore; 17.246" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
17.246 英寸 | 438.048 毫米