https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg EE129121D-90012
1354556 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE129121D-90012

描述

TIMKEN EE129121D-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE129121; 11.994" Bore; 17.246" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE129121D-90012

BDI部件号
1354556

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893005409
重量 / Kilogram
64.72
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE129121
装配件号
90012
装配组件
EE129121D (1) | 129172 (2) | Y1S-129173 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE129121D-90012
重量/磅
142.551
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE129121; 11.994" Bore; 17.246" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
外径
17.246 英寸 | 438.048 毫米
孔径
11.994 英寸 | 304.648 毫米
装配件宽度
5.25 英寸 | 133.35 毫米