EE130902-90091 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1354583 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE130902-90091

描述

TIMKEN EE130902-90091

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE130902; 9" Bore; 14" Outside Diameter; 6" Width; Double Row

制造商部件号

EE130902-90091

BDI部件号
1354583

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893491318
重量 / Kilogram
48.79
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE130902
装配件号
90091
装配组件
EE130902 (2) | 131401CD (1) | X1S-130902 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE130902-90091
重量/磅
107.466
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE130902; 9" Bore; 14" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
6 英寸 | 152.4 毫米