NSK
NSK
EE132084G/126DG+LC3
NSK NSK
描述
NSK EE132084G/126DG+LC3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE132084G; Component EE132084G (1) | EE132126DG (1); 8.125" Bore; 12.5" Outside Diameter; 5" Assembly Width; Double Row of Rollers
制造商部件号
EE132084G/126DG+LC3
BDI部件号
25921499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE132084G-126DG+LC3/p/25921499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176848179
重量 / Kilogram
29.577
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE132084G
装配组件
EE132084G (1) | EE132126DG (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
65.206
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE132084G; Component EE132084G (1) | EE132126DG (1); 8.125" Bore; 12.5" Outside Diameter; 5" Assembly Width; Double Row of Rollers
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
8.125 英寸 | 206.375 毫米