TIMKEN
TIMKEN
EE134100-90094
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE134100-90094
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE134100; 10" Bore; 14-3/8" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Single Row
制造商部件号
EE134100-90094
BDI部件号
1354608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE134100-90094/p/1354608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893496665
重量 / Kilogram
18.745
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE134100
装配件号
90094
装配组件
EE134100 (1) | 134143 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE134100-90094
重量/磅
41.289
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE134100; 10" Bore; 14-3/8" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Single Row
外径
14.375 英寸 | 365.125 毫米
装配件宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米