TIMKEN
TIMKEN
EE134102D-902A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE134102D-902A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE134102; 10-1/4" Bore; 14-3/8" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
EE134102D-902A6
BDI部件号
1354627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE134102D-902A6/p/1354627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893822914
重量 / Kilogram
35.4
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE134102
装配件号
902A6
装配组件
EE134102D (1) | 134143 (2) | Y1S-134143 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE134102D-902A6
重量/磅
77.978
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE134102; 10-1/4" Bore; 14-3/8" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
孔径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
14.375 英寸 | 365.125 毫米