EE138131D-90018 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1354644 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE138131D-90018

描述

TIMKEN EE138131D-90018

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE138131; 13.004" Bore; 17.245" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE138131D-90018

BDI部件号
1354644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893499840
重量 / Kilogram
46.184
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE138131
装配件号
90018
装配组件
EE138131D (1) | 138172 (2) | Y1S-138172 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE138131D-90018
重量/磅
101.818
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE138131; 13.004" Bore; 17.245" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row
外径
17.245 英寸 | 438.023 毫米
孔径
13.004 英寸 | 330.302 毫米
装配件宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米