EE161300-90061 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1345059-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU5pOHhNRFU0TnpJd016TXpPREkzTUM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE0wTlRBMU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZTQ2NzgyMDUwZWYwYzVjMmI1ZTY1ZThlMDM5ZmQ0ZDE4YjRjY2FlMDc0YTM4MDI1OWJhMTEyZGQ0YWVjMjIw
24625230 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE161300-90061

描述

TIMKEN EE161300-90061

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE161300; 13" Bore; 19" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Single Row

制造商部件号

EE161300-90061

BDI部件号
24625230

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893007113
重量 / Kilogram
31.65
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE161300
装配件号
90061
装配组件
EE161300 (1) | 161900 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE161300-90061
重量/磅
69.767
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE161300; 13" Bore; 19" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Single Row
外径
19 英寸 | 482.6 毫米
装配件宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
13 英寸 | 330.2 毫米