EE168400-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
1354687 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE168400-90012

描述

TIMKEN EE168400-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE168400; 40" Bore; 50" Outside Diameter; 4" Width; Single Row

制造商部件号

EE168400-90012

BDI部件号
1354687

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893505589
重量 / Kilogram
269.865
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE168400
装配件号
90012
装配组件
EE168400 (1) | 168500 (1)
轴向游隙
101.6
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE168400-90012
重量/磅
594.95
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE168400; 40" Bore; 50" Outside Diameter; 4" Width; Single Row
孔径
40 英寸 | 1016 毫米
外径
50 英寸 | 1270 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米