TIMKEN
TIMKEN
EE170950-90061
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE170950-90061
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE170950; 9-1/2" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
EE170950-90061
BDI部件号
1354695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE170950-90061/p/1354695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893505794
重量 / Kilogram
39.984
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE170950
装配件号
90061
装配组件
EE170950 (2) | 171451CD (1) | X1S-170951 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE170950-90061
重量/磅
90.585
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE170950; 9-1/2" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
装配件宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米