https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IMC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd3WkM4eE1EZ3lNVFEzTkRZeE5UTXlOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmTWxSVFgwbE5RMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjhhYjRkNGY2NTFmYzIzNGViNDhjM2Y1Y2VmY2IyZTdkZmRjYWM4MzBmNjRjOGMyYzEzNjAwNjY1MzcxNjE0NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IMC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd3WkM4eE1EZ3lNVFEzTkRZeE5UTXlOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmTWxSVFgwbE5RMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjhhYjRkNGY2NTFmYzIzNGViNDhjM2Y1Y2VmY2IyZTdkZmRjYWM4MzBmNjRjOGMyYzEzNjAwNjY1MzcxNjE0NQ
TIMKEN
TIMKEN
EE217060-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE217060-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE217060; 6" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
EE217060-902A1
BDI部件号
1354740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE217060-902A1/p/1354740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893930794
重量 / Kilogram
38.832
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE217060
装配件号
902A1
装配组件
EE217060 (2) | 217112W (2) | K155016 (1) | K155018 (1) | SPRINGK15265000000 (8) | CARRIERK15501700000 (1) SCREWK15501900000 (1) | PACKCRT690721 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Spacer | 1 Key | 8 Spring Compression | 1 Cup Carrier | Screw
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
85.61
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE217060; 6" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米