TIMKEN
TIMKEN
EE217062X-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE217062X-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE217062; 6-1/4" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
制造商部件号
EE217062X-90011
BDI部件号
1354743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE217062X-90011/p/1354743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893008820
重量 / Kilogram
40.379
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE217062
装配件号
90011
装配组件
EE217062X (2) | 217112 (2) | Y2S-217112 (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE217062X-90011
重量/磅
88.941
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE217062; 6-1/4" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
装配件宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米