https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
TIMKEN
TIMKEN
EE219068-90011 OBSOLETE DO NOT USE 12/25
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE219068-90011 OBSOLETE DO NOT USE 12/25
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE219068; 6-7/8" Bore; 11-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
EE219068-90011 OBSOLETE DO NOT USE 12/25
BDI部件号
1354746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE219068-90011-OBSOLETE-DO-NOT-USE-12-25/p/1354746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
此产品不再展示
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
78.13
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE219068
装配件号
90011
装配组件
EE219068 (2) | 219117 (2) | X1S-219068 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE219068-90011
重量/磅
172.081
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE219068; 6-7/8" Bore; 11-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
外径
11.75 英寸 | 298.45 毫米
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
