EE219068-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1354747 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE219068-90012

描述

TIMKEN EE219068-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE219068; 6-7/8" Bore; 11-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

EE219068-90012

BDI部件号
1354747

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893513331
重量 / Kilogram
47.927
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE219068
装配件号
90012
装配组件
EE219068 (2) | 219117 (2) | X2S-219068 (1) | Y1S-219117 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE219068-90012
重量/磅
108.704
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE219068; 6-7/8" Bore; 11-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
11.75 英寸 | 298.45 毫米
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米