TIMKEN
TIMKEN
EE221026-90087
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE221026-90087
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE221026; 10-1/4" Bore; 15-3/4" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE221026-90087
BDI部件号
1354760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE221026-90087/p/1354760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893514192
重量 / Kilogram
59.827
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE221026
装配件号
90087
装配组件
EE221026 (2) | 221576CD (1) | X1S-221025 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE221026-90087
重量/磅
135.02
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE221026; 10-1/4" Bore; 15-3/4" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
孔径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
15.75 英寸 | 400.05 毫米