EE231400-90114 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1354781 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE231400-90114

描述

TIMKEN EE231400-90114

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE231400; 14" Bore; 19-3/4" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE231400-90114

BDI部件号
1354781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893525631
重量 / Kilogram
99.197
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE231400
装配件号
90114
装配组件
EE231400 (2) | 231976CD (1) | X1S-231401 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE231400-90114
重量/磅
180.478
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE231400; 14" Bore; 19-3/4" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
19.75 英寸 | 501.65 毫米