EE231462-90086 REPAIR https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
23135678 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE231462-90086 REPAIR

描述

TIMKEN EE231462-90086 REPAIR

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE231462; 14-5/8" Bore; 20" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row

制造商部件号

EE231462-90086 REPAIR

BDI部件号
23135678

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S04200
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE231462
装配件号
90086
装配组件
EE231462 (1) | 232000B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE231462; 14-5/8" Bore; 20" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
孔径
14.625 英寸 | 371.475 毫米
外径
20 英寸 | 508 毫米
装配件宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米