EE231462-90086 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1345059-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU5pOHhNRFU0TnpJd016TXpPREkzTUM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE0wTlRBMU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZTQ2NzgyMDUwZWYwYzVjMmI1ZTY1ZThlMDM5ZmQ0ZDE4YjRjY2FlMDc0YTM4MDI1OWJhMTEyZGQ0YWVjMjIw
24625246 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE231462-90086

描述

TIMKEN EE231462-90086

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE231462; 14-5/8" Bore; 20" Outside Diameter; 20.559" Flange Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row

制造商部件号

EE231462-90086

BDI部件号
24625246

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893526003
重量 / Kilogram
37.31
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE231462
装配件号
90086
装配组件
EE231462 (1) | 232000-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE231462-90086
重量/磅
82.254
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE231462; 14-5/8" Bore; 20" Outside Diameter; 20.559" Flange Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
法兰外径
20.559 英寸 | 522.199 毫米
外径
20 英寸 | 508 毫米
孔径
14.625 英寸 | 371.475 毫米
装配件宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米