TIMKEN
TIMKEN
EE234156-90203
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE234156-90203
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234156; 15-5/8" Bore; 21-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE234156-90203
BDI部件号
1354828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE234156-90203/p/1354828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893797403
重量 / Kilogram
82.058
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE234156
装配件号
90203
装配组件
EE234156 (2) | 234213CD (1) | X2S-234156 (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE234156-90203
重量/磅
186.845
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234156; 15-5/8" Bore; 21-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
15.625 英寸 | 396.875 毫米
外径
21.25 英寸 | 539.75 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米