EE234156W-90055 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd3TkM4eE1EZ3lNVFF6TnpFNU5ESTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Y5Y2ViNmMyNzU2MjJkYmMzOWJiYzNiY2RiMTI1OTc3MGVjNTE5NDhjNGU5ZWNmMmFlN2EwZWY2ZDExNDgyNA
1354836 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE234156W-90055

描述

TIMKEN EE234156W-90055

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234156; 15-5/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 3" Width; Single Row

制造商部件号

EE234156W-90055

BDI部件号
1354836

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893530741
重量 / Kilogram
45.053
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE234156
装配件号
90055
装配组件
EE234156W (1) | 234215W (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE234156W-90055
重量/磅
99.324
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234156; 15-5/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 3" Width; Single Row
装配件宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
孔径
15.625 英寸 | 396.875 毫米