https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg EE234157D-902A1
1354844 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE234157D-902A1

描述

TIMKEN EE234157D-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234157; 15-1/2" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 5-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

EE234157D-902A1

BDI部件号
1354844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893530895
重量 / Kilogram
95.16
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE234157
装配件号
902A1
装配组件
EE234157D (1) | 234215 (2) | Y1S-234216 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE234157D-902A1
重量/磅
209.593
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234157; 15-1/2" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 5-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
5.563 英寸 | 141.3 毫米
孔径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米