

TIMKEN
TIMKEN
EE234160-90056
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE234160-90056
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234160; 16" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 3" Width; Single Row
制造商部件号
EE234160-90056
BDI部件号
1354847
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE234160-90056/p/1354847
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893010649
重量 / Kilogram
40.938
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE234160
装配件号
90056
装配组件
EE234160 (1) | 234215 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE234160-90056
重量/磅
93.049
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234160; 16" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 3" Width; Single Row
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
装配件宽度
3 英寸 | 76.2 毫米