TIMKEN
TIMKEN
EE234160-90216
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE234160-90216
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234160; 16" Bore; 21-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE234160-90216
BDI部件号
1354870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE234160-90216/p/1354870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893010885
重量 / Kilogram
78.071
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE234160
装配件号
90216
装配组件
EE234160 (2) | 234213CD (1) | X1S-234160 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE234160-90216
重量/磅
172.118
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234160; 16" Bore; 21-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
外径
21.25 英寸 | 539.75 毫米