EE241693-90032 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1354894 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE241693-90032

描述

TIMKEN EE241693-90032

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE241693; 16-15/16" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 6.035" Width; Double Row

制造商部件号

EE241693-90032

BDI部件号
1354894

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893697574
重量 / Kilogram
117.994
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE241693
装配件号
90032
装配组件
EE241693 (2) | 242376D (1) | X1S-241693 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE241693-90032
重量/磅
263.769
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE241693; 16-15/16" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 6.035" Width; Double Row
孔径
16.938 英寸 | 430.225 毫米
外径
23.75 英寸 | 603.25 毫米
装配件宽度
6.035 英寸 | 153.289 毫米