EE241701-90013 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
1354898 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE241701-90013

描述

TIMKEN EE241701-90013

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE241701; 17" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 3" Width; Single Row

制造商部件号

EE241701-90013

BDI部件号
1354898

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893543222
重量 / Kilogram
58.209
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE241701
装配件号
90013
装配组件
EE241701 (1) | 242375 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE241701-90013
重量/磅
130.825
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE241701; 17" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 3" Width; Single Row
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
装配件宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
23.75 英寸 | 603.25 毫米