TIMKEN
TIMKEN
EE241701-90042
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE241701-90042
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE241701; 17" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 3" Width; Single Row
制造商部件号
EE241701-90042
BDI部件号
1354901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE241701-90042/p/1354901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893543369
重量 / Kilogram
58.209
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE241701
装配件号
90042
装配组件
EE241701 (1) | 242375 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE241701-90042
重量/磅
130.825
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE241701; 17" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 3" Width; Single Row
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
外径
23.75 英寸 | 603.25 毫米
装配件宽度
3 英寸 | 76.2 毫米