EE243192-90035 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1354913 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE243192-90035

描述

TIMKEN EE243192-90035

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243192; 19.253" Bore; 24.995" Outside Diameter; 3-3/16" Width; Single Row

制造商部件号

EE243192-90035

BDI部件号
1354913

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893011806
重量 / Kilogram
63.03
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE243192
装配件号
90035
装配组件
EE243192 (1) | 243250 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE243192-90035
重量/磅
138.821
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243192; 19.253" Bore; 24.995" Outside Diameter; 3-3/16" Width; Single Row
外径
24.995 英寸 | 634.873 毫米
孔径
19.253 英寸 | 489.026 毫米
装配件宽度
3.188 英寸 | 80.975 毫米