TIMKEN
TIMKEN
EE243192-902A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE243192-902A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243192; 19.253" Bore; 24.995" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
制造商部件号
EE243192-902A6
BDI部件号
1354922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE243192-902A6/p/1354922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893544915
重量 / Kilogram
133.4
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE243192
装配件号
902A6
装配组件
EE243192 (2) | 243251CD (1) | X1S-243192 (1)
轴向游隙
0.052
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE243192-902A6
重量/磅
293.837
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243192; 19.253" Bore; 24.995" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
孔径
19.253 英寸 | 489.026 毫米
外径
24.995 英寸 | 634.873 毫米
装配件宽度
7 英寸 | 177.8 毫米