EE243192-902B1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1354924 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE243192-902B1

描述

TIMKEN EE243192-902B1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243192; 19.253" Bore; 24.995" Outside Diameter; 7" Width; Double Row

制造商部件号

EE243192-902B1

BDI部件号
1354924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893011950
重量 / Kilogram
133.4
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE243192
装配件号
902B1
装配组件
EE243192 (2) | 243251CD (1) | X1S-243192 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE243192-902B1
重量/磅
293.837
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243192; 19.253" Bore; 24.995" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
装配件宽度
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
19.253 英寸 | 489.026 毫米
外径
24.995 英寸 | 634.873 毫米