EE243196-90044 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
1354931 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE243196-90044

描述

TIMKEN EE243196-90044

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243196; 19-5/8" Bore; 24.995" Outside Diameter; 25.559" Flange Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row

制造商部件号

EE243196-90044

BDI部件号
1354931

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893012247
重量 / Kilogram
60.146
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE243196
装配件号
90044
装配组件
EE243196 (1) | 243250-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE243196-90044
重量/磅
134.424
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243196; 19-5/8" Bore; 24.995" Outside Diameter; 25.559" Flange Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row
法兰外径
25.559 英寸 | 649.199 毫米
装配件宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
19.625 英寸 | 498.475 毫米
外径
24.995 英寸 | 634.873 毫米