EE275095-902A4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1354977 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE275095-902A4

描述

TIMKEN EE275095-902A4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275095; 9-1/2" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 4-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

EE275095-902A4

BDI部件号
1354977

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893013046
重量 / Kilogram
67.824
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE275095
装配件号
902A4
装配组件
EE275095 (2) | 275156CD (1) | X1S-275095 (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE275095-902A4
重量/磅
154.266
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275095; 9-1/2" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 4-5/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.313 英寸 | 109.55 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米