TIMKEN
TIMKEN
EE275100-90060
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE275100-90060
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275100; 10" Bore; 16" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE275100-90060
BDI部件号
1354981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE275100-90060/p/1354981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893578682
重量 / Kilogram
69.433
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE275100
装配件号
90060
装配组件
EE275100 (2) | 275161D (1) | X2S-275100 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE275100-90060
重量/磅
152.936
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275100; 10" Bore; 16" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米