TIMKEN
TIMKEN
EE275105/275155 BOM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE275105/275155 BOM
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275105; 10-1/2" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 2-29/32" Width; Single Row
制造商部件号
EE275105/275155 BOM
BDI部件号
21551919
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE275105-275155-BOM/p/21551919
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
26.35
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE275105
装配组件
EE275105 (1) | 275155 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
58.1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275105; 10-1/2" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 2-29/32" Width; Single Row
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
装配件宽度
2.906 英寸 | 73.812 毫米