EE275105-902A8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-2S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNM01ETXdOell4TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhNTA1ZTE4YmI2ZjY2MTM1OGU0MzgwNWY0ODYyMWZjYWI4M2ZmZDI1NDM0ZjZjN2RhMDFiYTAxY2MyODIyNjY
1354997 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE275105-902A8

描述

TIMKEN EE275105-902A8

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275105; 10-1/2" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 2-29/32" Width; Double Row

制造商部件号

EE275105-902A8

BDI部件号
1354997

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893774985
重量 / Kilogram
52.723
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE275105
装配件号
902A8
装配组件
275155 (2) | EE275105 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
58.12
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275105; 10-1/2" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 2-29/32" Width; Double Row
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
装配件宽度
2.906 英寸 | 73.812 毫米