EE275106D-90101 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1354999 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE275106D-90101

描述

TIMKEN EE275106D-90101

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275106; 10-1/2" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE275106D-90101

BDI部件号
1354999

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893579245
重量 / Kilogram
50.17
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE275106
装配件号
90101
装配组件
EE275106D (1) | 275155 (2) | Y1S-275155 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE275106D-90101
重量/磅
113.482
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275106; 10-1/2" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
装配件宽度
5.125 英寸 | 130.175 毫米