EE275108-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1355005 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE275108-902A2

描述

TIMKEN EE275108-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275108; 10-3/4" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 6-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

EE275108-902A2

BDI部件号
1355005

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893579481
重量 / Kilogram
52.152
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE275108
装配件号
902A2
装配组件
EE275108 (2) | 275156CD (1) | X1S-275108 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE275108-902A2
重量/磅
114.872
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275108; 10-3/4" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 6-3/16" Width; Double Row
装配件宽度
6.188 英寸 | 157.175 毫米
孔径
10.75 英寸 | 273.05 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米