EE275108-902A5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1355007 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE275108-902A5

描述

TIMKEN EE275108-902A5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275108; 10-3/4" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 6-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

EE275108-902A5

BDI部件号
1355007

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893013541
重量 / Kilogram
52.15
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE275108
装配件号
902A5
装配组件
EE275108 (2) | 275156CD (1) | X1S-275108 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE275108-902A5
重量/磅
114.872
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE275108; 10-3/4" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 6-3/16" Width; Double Row
装配件宽度
6.188 英寸 | 157.175 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
10.75 英寸 | 273.05 毫米