EE291201-903A9 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1355062 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE291201-903A9

描述

TIMKEN EE291201-903A9

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE291201; 12" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 8.81" Width; Double Row

制造商部件号

EE291201-903A9

BDI部件号
1355062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893941394
重量 / Kilogram
93.77
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE291201
装配件号
903A9
装配组件
EE291201 (2) | 291753CD (1) | X3S291201 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
206.72
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE291201; 12" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 8.81" Width; Double Row
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米
装配件宽度
8.81 英寸 | 223.774 毫米