EE291250-90092 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1355069 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE291250-90092

描述

TIMKEN EE291250-90092

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE291250; 12-1/2" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE291250-90092

BDI部件号
1355069

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893590417
重量 / Kilogram
68.084
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE291250
装配件号
90092
装配组件
EE291250 (2) | 291751CD (1) | X1S-291250 (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE291250-90092
重量/磅
124.909
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE291250; 12-1/2" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米