EE292550-904A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1355077 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE292550-904A1

描述

TIMKEN EE292550-904A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE292550; 55" Bore; 66-13/16" Outside Diameter; 10-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE292550-904A1

BDI部件号
1355077

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893015828
重量 / Kilogram
1055.39
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE292550
装配件号
904A1
装配组件
EE292550 (2) | 292668CD (1) | X1S-292550 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE292550-904A1
重量/磅
324.649
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE292550; 55" Bore; 66-13/16" Outside Diameter; 10-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
10.25 英寸 | 260.35 毫米
孔径
55 英寸 | 1397 毫米
外径
66.813 英寸 | 1697.05 毫米