EE295102-904A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1355082 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE295102-904A2

描述

TIMKEN EE295102-904A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE295102; 10-1/4" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 10" Width; Double Row

制造商部件号

EE295102-904A2

BDI部件号
1355082

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893984421
重量 / Kilogram
194.748
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE295102
装配件号
904A2
装配组件
EE295102 (2) | 295192CD (1) | X1S-295102 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE295102-904A2
重量/磅
423.978
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE295102; 10-1/4" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 10" Width; Double Row
孔径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
装配件宽度
10 英寸 | 254 毫米
外径
19.25 英寸 | 488.95 毫米