EE329117D-90036 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
1355103 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE329117D-90036

描述

TIMKEN EE329117D-90036

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE329117; 11.994" Bore; 17.246" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

EE329117D-90036

BDI部件号
1355103

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893016580
重量 / Kilogram
64.849
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE329117
装配件号
90036
装配组件
EE329117D (1) | 329172 (2) | Y1S-329172 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE329117D-90036
重量/磅
142.967
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE329117; 11.994" Bore; 17.246" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row
孔径
11.994 英寸 | 304.648 毫米
装配件宽度
5.188 英寸 | 131.775 毫米
外径
17.246 英寸 | 438.048 毫米